Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6401UT-E/OT

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6401UT-E/OT - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6401 / 6402 / 6404 / 6406 / 6407 / 6409オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825166MCP6401UT-E/OT
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする