MICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 20mA 3-Pin TO-92
仕様
●出力電流: 20mA●入力電圧: 4.75 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●用途: 標識、特殊照明●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 1V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01819889
CL520N3-G
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください