Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/MS

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/MS - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01821806MCP6292-E/MS
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする