MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6021-I/SN
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●入力オフセット電流: 1pA●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01821438
MCP6021-I/SN
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください