MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/SN
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 550kHz●標準スルーレート: 0.3V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 45nV/√Hz●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820221
MCP6242-E/SN
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください