仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.7 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 29nV/√Hz●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)