MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6021T-E/OT
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●高さ: 1.3mm●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01821596
MCP6021T-E/OT
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください