曜日別特売

Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/P

Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/P - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 20nV/√Hz●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820957MCP6272-E/P
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする