MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/MS
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 3mm●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01824825
MCP6272-E/MS
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください