仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.3MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)