仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3.5 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準デュアル供給電圧: ±1.75 → ±8V●標準スルーレート: 0.8V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 35nV/√Hz●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)