Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP606T-I/OT

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP606T-I/OT - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 3.1mm●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822348MCP606T-I/OT
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする