曜日別特売

Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:2, 0.004ksps, MCP3422A0-E/MS

Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:2, 0.004ksps, MCP3422A0-E/MS - MICROCHIP
仕様
●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 2●分解能: 18ビット●サンプリングレート: 0.004ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●全非線形エラー: 35ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824561MCP3422A0-E/MS
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする