曜日別特売

Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A、3 A SOIC 2 8-Pin ハーフブリッジ 非反転 表面実装

Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A、3 A SOIC 2 8-Pin ハーフブリッジ 非反転 表面実装 - MICROCHIP
仕様
●ロジックタイプ: TTL●出力電流: 2 A、3 A●供給電圧: 16V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●出力数: 2●上昇時間: 10ns●トポロジー: ハーフブリッジ●高/低サイド依存性: 独立●ドライバ数: 2ns●ブリッジタイプ: ハーフブリッジ●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(95個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824886MIC4104YM
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする