曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C773-I/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C773-I/SO - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - k - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●寸法: 18.08×7.59×2.36mm●PIC16C773/774 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C773/774 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, - Kbytes program memory with data memory of 256 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack RC Oscillator 22 I/O Pins - PIC16C773 33 I/O Pins - PIC16C774 - Capture, Compare, PWM (CCP) Modules - Channel 12-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C773 10 Channel 12-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C774 Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883230PIC16C773-I/SO
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする