仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4 Kワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●寸法: 35.18 x 7.49 x 3.43mm●キャプチャ/比較 x 2 最大速度: 20MHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)