仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: - kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 3●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGB202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC24FJxxxGB202/204ファミリは、最大16 MIPSのパフォーマンスを実現する、PIC24Eコアに基づく16ビットMCU製品群です。 これらのデバイスの主な機能には、組み込み暗号化エンジン、USB On-The-Go及び超低消費電力技術が含まれます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz I/Oピン - 20又は34 - モデルによって異なる - MHz内蔵発振器 超低消費電力(XLP)技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR)及びディープスリープブラウンアウトリセット(DSBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT)及び超低電力ウォッチドッグタイマ(ULPW) High - Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)及びインサーキットエミュレーション(ICE). 周辺機器. 暗号化エンジン USBモジュール - USB On-the-Go準拠 10/12ビット、12チャネルA/Dコンバータ 3個のコンパレータ 5個の16ビットタイマ - カウンタ 3個の電圧リファレンス 充電時間測定ユニット(CTMU) 6個の入力キャプチャモジュール 6個の出力比較 - PWMモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC) デジタルシグナルモジュレータ - FSK及びPSK変調を提供 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 3個のSPIモジュール 2個のI2C(TM)ジュール 4個のUARTモジュール - 2個はスマートカードISO 7816をサポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)