曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, UEI15-050-Q12P-C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, UEI15-050-Q12P-C - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C75●絶縁電圧: 2kV dc●長さ: 24.4mm●シリーズ: UEI15●最低温度: -40℃●末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. 村田製作所 15 W 単出力安定化絶縁型 DC-DC コンバータ - UEI15 シリーズ. 業界標準のオープンフレームモジュール 2 kV dc の絶縁性以上 入力電圧範囲: 4 : 1 豊富な自己保護シャットダウン機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069168UEI15-050-Q12P-C
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする