曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:0.59 → 5.5V dc 4.5 → 14 V dc, 15W, OKL-T/3-W12N-C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:0.59 → 5.5V dc 4.5 → 14 V dc, 15W, OKL-T/3-W12N-C - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: 0.59 → 5.5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 14 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 3A●実装タイプ: 表面実装●分離式: なし●出力数: 1●パッケージ: ケース C-83●幅: 12.19mm●ロードレギュレーション: ±0.25%●最低温度: -40℃●負のオン / オフ極性。. ムラタ3 Aシングル出力非絶縁調整型DC-DCコンバータ - OKLシリーズ. 非絶縁(PoL)モジュール ワイド入力電圧範囲 最大3 A出力電流 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 出力オン / オフ 抑制及びOK信号 出力電圧検出 過熱及び過電流保護 iLGA表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073770OKL-T/3-W12N-C
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする