- 仕様
- ●出力電圧: 0.59 → 5.5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 14 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 3A●実装タイプ: 表面実装●分離式: なし●出力数: 1●パッケージ: ケース C-83●幅: 12.19mm●ロードレギュレーション: ±0.25%●最低温度: -40℃●負のオン / オフ極性。. ムラタ3 Aシングル出力非絶縁調整型DC-DCコンバータ - OKLシリーズ. 非絶縁(PoL)モジュール ワイド入力電圧範囲 最大3 A出力電流 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 出力オン / オフ 抑制及びOK信号 出力電圧検出 過熱及び過電流保護 iLGA表面実装パッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応