仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: MiniSMD●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 6.35mm●シリーズ: NTE●最低温度: -40℃●ムラタ1 W SMDシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - SMD NTEシリーズ. 絶縁SMT DIP8プラスチックケース 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個