Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 3W, NDY1212C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 3W, NDY1212C - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 18 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 32.26mm●シリーズ: NDY●最低温度: -40℃●ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ. 絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075301NDY1212C
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする