Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMK1212SC
仕様●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: NMK●最高温度: +85℃●UL60950. 村田製作所 2W SIP シングル / デュアル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ - NMK シリーズ. 村田製作所NMK シリーズの産業用温度範囲DC/DC コンバータは、業界標準の SIP パッケージに収納され、1W NMV シリーズの電源アップグレードパスを提供します。このコンバータタイプは、非安定型NMK シリーズは、出力電圧セットポイント精度が高く、負荷レギュレーションに優れています。デュアル出力タイプの不平衡負荷機能により、全定格出力電力はシングル出力で給電できます。. RoHS 対応 効率:80%以上 電力密度:1.31 W/cm3 -40 → 85 ℃の全 2 W 負荷で幅広い温度性能 UL94V-0 パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 kV dc絶縁(1分) 入力:5 V、12 V、15 V、24 V 出力:5 V、9 V、12 V、15 V 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解/タンタル静電容量なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~