Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NME1215SC
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 66mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NME●ロードレギュレーション: ±8.5%●最低温度: -40℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~