曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7 - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 3kV ac●幅: 14.22mm●シリーズ: MTC1●ロードレギュレーション: ±0.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3512 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068976MTC1S2403MC-R7
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする