Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 96W, UQQ-12/8-Q12PB-C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 96W, UQQ-12/8-Q12PB-C - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 96W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C68●絶縁電圧: 2.25kV dc●長さ: 36.8mm●シリーズ: UQQ●最低温度: -40℃●末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。 ベースプレートの取り付け済みです。. ムラタ 82W-105W シングル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ - UQQ シリーズ. 低プロファイル0.43インチ業界標準クォーターブリックパッケージ/ピン配列 2 kVdc最小絶縁電圧 4:1の入力電圧範囲 オン/オフ制御、トリム、検知機能 出力過電圧保護 入出力とサーマルシャットダウン完全保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069658UQQ-12/8-Q12PB-C
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする