仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 9 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 10.75mm●シリーズ: NCM6●ロードレギュレーション: 0.002●最低温度: -40℃●UL60950、UL60601 (第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~9 V、9~36 V、及び18~75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 % (標準) 5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm (保証値) 電圧低下ロックアウト 制御ピンオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)