曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0505SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0505SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.07●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069491MEE1S0505SC
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする