曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, NME2405DC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, NME2405DC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 → 26.4 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 6.8mm●シリーズ: NME●最低温度: 0℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMEシリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 DIP8プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068687NME2405DC
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする