Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 0.75W, CME0303S3C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 0.75W, CME0303S3C - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 2.97 3.63 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: 3.3 dc●出力電流: 227mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 7.46mm●シリーズ: CME●ロードレギュレーション: 0.12●最低温度: -40℃●ムラタ0.75 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ CMEシリーズ. ムラタCMEシリーズのDC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMEシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル絶縁出力 kV dc又は3 kV dcオプション -40~85(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V入力 3.3 V、5 V、12 V出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070315CME0303S3C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする