仕様●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±31mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: CMR●ロードレギュレーション: 0.06●最低温度: -40℃●ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 1 kV dc又は3 kV dcオプション -40 → 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 5 V、12 V、24 V入力 5 V、12 V、15 V出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)