Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NTV0505MC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NTV0505MC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: ±5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±100mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: MiniSMD●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 6.35mm●シリーズ: NTV●最低温度: -40℃●ムラタ1 W SMDデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NTVシリーズ. 絶縁SMT DIP12プラスチックケース 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068678NTV0505MC
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする