Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MTU1S0505MC
- 仕様
- ●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMD●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 8.4mm●シリーズ: MTU1●最低温度: -40℃●村田製作所1 W SMDシングル出力非安定化絶縁DC-DCコンバータ - SMD MTU1シリーズ. 出力電圧変動範囲が狭い用途向けに優れた電圧調整能力を発揮する1 Wシングル出力非安定化小型表面実装DC-DCコンバータです。この表面実装DC-DCコンバータは、大量生産が予想される用途に適しています。. ピン上方のフットプリントが0.69 cm 2 の小型SMDパッケージ 最大効率88 % MSLレベル1 電力密度: 1.71 W/cm 3 幅広い温度性能: -40 → 85 ℃ @ 1 W (全負荷) トロイドマグネット 多層セラミックコンデンサ UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























