MTU1S0505MC Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MTU1S0505MC Murata Power Solutions 02071645

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MTU1S0505MC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
02071645
品番
MTU1S0505MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMD●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 8.4mm●シリーズ: MTU1●最低温度: -40℃●村田製作所1 W SMDシングル出力非安定化絶縁DC-DCコンバータ - SMD MTU1シリーズ. 出力電圧変動範囲が狭い用途向けに優れた電圧調整能力を発揮する1 Wシングル出力非安定化小型表面実装DC-DCコンバータです。この表面実装DC-DCコンバータは、大量生産が予想される用途に適しています。. ピン上方のフットプリントが0.69 cm 2 の小型SMDパッケージ 最大効率88 % MSLレベル1 電力密度: 1.71 W/cm 3 幅広い温度性能: -40 → 85 ℃ @ 1 W (全負荷) トロイドマグネット 多層セラミックコンデンサ UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする