Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●効率: 86%●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072230MEE3S0512SC
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする