Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15.6W, UEI15-120-Q12P-C
- 仕様
- ●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15.6W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 1.3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C75●絶縁電圧: 2kV dc●長さ: 24.4mm●シリーズ: UEI15●最高温度: +85℃●末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. 村田製作所 15 W 単出力安定化絶縁型 DC-DC コンバータ - UEI15 シリーズ. 業界標準のオープンフレームモジュール 2 kV dc の絶縁性以上 入力電圧範囲: 4 : 1 豊富な自己保護シャットダウン機能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(30個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























