曜日別特売
UEI15-120-Q12P-C Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15.6W, UEI15-120-Q12P-C Murata Power Solutions 02069886

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15.6W, UEI15-120-Q12P-CUEI15-120-Q12P-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
02069886
品番
UEI15-120-Q12P-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15.6W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 1.3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C75●絶縁電圧: 2kV dc●長さ: 24.4mm●シリーズ: UEI15●最高温度: +85℃●末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. 村田製作所 15 W 単出力安定化絶縁型 DC-DC コンバータ - UEI15 シリーズ. 業界標準のオープンフレームモジュール 2 kV dc の絶縁性以上 入力電圧範囲: 4 : 1 豊富な自己保護シャットダウン機能
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする