曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NMA0515DC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NMA0515DC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±33mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: PDIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: NMA●ロードレギュレーション: ±7%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W DIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMAシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 DIP14プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070297NMA0515DC
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする