仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: iLGA●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 12.7mm●シリーズ: NXE1●ロードレギュレーション: Maximum of 13%●最低温度: -40℃●村田製作所NXEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所NXEシリーズはコスト効果が高く、低プロファイルで、完全な自動表面実装の絶縁型DC-DCコンバータです。 NXEシリーズは、基板組み込みのトランスを搭載しており、ハロゲンフリーのパッケージで製品の寿命と信頼性を向上しています。 NXEシリーズは、業界標準のフットプリントで設計されているので、手間をかけずに古い製品と交換したり、新しい用途に使用したりできます。. 特長と利点: 高ポットテスト: 3 kV dcの絶縁 業界標準のフットプリント ハロゲンフリー 従来のコンバータよりも低プロファイルです。 基板実装型のトランスです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(180個)