Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 2.31W, NCS3S4803SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 2.31W, NCS3S4803SC Murata Power Solutions

仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 75 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 48 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(23個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02073088 NCS3S4803SC
オープン
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする