曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MER1S1515SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MER1S1515SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 13.5 → 16.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 15 V dc●出力電流: 67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MER1●最高温度: +85℃●UL 60950. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 MER1シリーズのコンバータはヒューズを内蔵していないため、UL60950の要件を満たすには、以下に記載の定格に従い、耐サージ入力ラインヒューズを必ず使用してください。 MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0.375 A MER1S15xxSC: 0.375 A MER1S24xxSC: 0.2 A MER1S48xxSC: 0.1 A すべてのヒューズにUL認定で最大許容DC入力電圧を超える定格を使用する必要があります。. Murata 1W SIP Single Output Unregulated Isolated DC-DC Converter - MER1 Series. 業界標準のピン配列の、最大効率89%の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。これらのSIP7 DC-DCコンバータは、優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073815MER1S1515SC
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする