Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXJ1S0303MC-R7

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXJ1S0303MC-R7 - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMA●絶縁電圧: 4.2kV dc●奥行き: 3.11mm●シリーズ: NXJ1●ロードレギュレーション: Maximum of 11.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES6061-12 M00P及び1 M00P. Murata 1 W絶縁型DC-DCコンバータ. Murata NXJ1シリーズの絶縁型シングル出力1 W DC-DCコンバータには、表面実装用途向けの頑丈でコスト効果の高い製品が用意されています。 NXJ1シリーズの完全に自動化された生産プロセスでは、すべてがハロゲンフリーのiLGAパッケージにパッケージ化されており、高い信頼性と性能の再現性が確保されます。 さまざまな用途に対する取り付けが簡単になるように、業界標準のフットプリントをサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(180個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075161NXJ1S0303MC-R7
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする