曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NML1205SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NML1205SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 14mm●シリーズ: NML●最高温度: +85℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMLシリーズ. 絶縁SIP4パッケージ 絶縁耐圧1 kVdc 非平衡負荷機能 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074156NML1205SC
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする