Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NME1205SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NME1205SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: NME●ロードレギュレーション: ±15%●最低温度: -40℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073578NME1205SC
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする