曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 2W, NMG1515SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 2W, NMG1515SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 13.5 16.5 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 15 dc●出力電流: 133mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.035●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070769NMG1515SC
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする