曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, NCM6S1205EC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, NCM6S1205EC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 5.2kV dc●長さ: 32mm●シリーズ: NCM6●ロードレギュレーション: 0.01●医療規格認定: あり%●UL60950、UL60601 (第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~9 V、9~36 V、及び18~75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 % (標準) 5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm (保証値) 電圧低下ロックアウト 制御ピンオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072966NCM6S1205EC
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする