曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15.6W, SPM15-120-Q12P-C

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15.6W, SPM15-120-Q12P-C - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15.6W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 1.3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: -10 → +10%●パッケージ: 金属製ケース●絶縁電圧: 1.6kV dc●長さ: 25.91mm●シリーズ: SPM25●ロードレギュレーション: ±0.1%●最低温度: -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(16個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072117SPM15-120-Q12P-C
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする