Murata Power Solutions
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15.6W, SPM15-120-Q12P-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
02072117
品番
SPM15-120-Q12P-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15.6W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 1.3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: -10 → +10%●パッケージ: 金属製ケース●絶縁電圧: 1.6kV dc●長さ: 25.91mm●シリーズ: SPM25●ロードレギュレーション: ±0.1%●最低温度: -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応