曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2412SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2412SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(23個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069281NCS1S2412SC
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする