仕様●出力電圧: 24V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 42mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NME●最低温度: -40℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個